Orientalmotor Motor with Electromagnetic Brake 5IK60VGVH Series

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)90
Output Power (W)60
Shaft/Gear TypeToothed shaft type
Electromagnetic Brake Part ModelNon-excitation actuation type
Electromagnetic Brake Static Friction Torque (Motor Shaft) (mN.m)500
Time RatingContinue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan