NIPPON PAINT Flaw-Less 20L (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
TextureMatt Klasik
Theoretical Spread (m²)9 - 11
Size (L)20
DilutionWater
Application MethodKuas, Roll, Air spray, Airless spray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FLAW-LESS adalah cat premium berbasis akrilik yang memiliki warna yang mewah dan menawan, karena diformulasi khusus untuk memperindah dinding interior Anda untuk waktu yang lebih lama. Cat ini memiliki daya tutup sempurna dengan hasil akhir yang halus dan mewah, serta melindungi dinding interior dari kotoran sehingga dinding rumah Anda akan tetap bersih.

FLAW-LESS aman untuk keluarga dan ramah lingkungan, karena rendah VOC (Volatile Organic Compound), rendah bau dan tidak mengandung timbal, merkuri atau formaldehid.
Catatan: VOC adalah bahan kimia yang ada di udara, berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: Air.
Pengenceran:
5-10% (kuas, rol).
10-20% (air spray).
0-10% (airless spray).

Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 µ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 9 – 11 m²/liter/lapis.


Waktu Pengeringan*
Kering Sentuh: 30 menit.
Kering Keras: 1 jam.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Cat Premium Hasil Akhir Halus dan Mewah
2. Warna Tahan Lama
3. Daya Tutup Sempurna
4. Rendah Bau dan VOC Sehingga Aman untuk Keluarga
5. Water-Based
6. Tampilan Akhir Matt Klasik
7. Cocok Digunakan di Dinding Interior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait