Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 450x960x1910 |
|---|---|
| Filling Products | Granules/powders |
| Sealing Power (W) | 1400 |
| Ultimate Vacuum Preasure | 1 |
| Sealing Bars for Each Chamber | 4 |
| Chamber Dimensions (mm) | 1000x6000x150 |
| Material | for Vacuum Chamber Stainless Steel 201 |
| Sealing Length | 450/850 |
| Sealing Width | 10 |
| Vacuum Pump Rate | 20 (x2) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Pengemas Sachet Untuk Produk Granule Atau Butiran, Biji-bijian 300 Gr LJS-300
LJS 300 atau LJS300 merupakan mesin terbaru milih heavypack yang terlah di distribusikan di indonesia sejak 22 - Februari - 2022. Mesin ini di khususkan untuk pengemasan sachet pada produk Granule, Butiran, Biji-bijian Dan Semi Powder Seperti Gula Pasir, Gula Bubuk, Kopi, Kacang, Bumbu MAsakan, Biji kemiri, Kemiri Bubuk, Dan Masih banyak lagi,. Mesin ini pun terbuat dari bahan stainless steel yang juga mudah untuk dibersihkan. Keunggulan dari mesin berbahan stainless steel juga tahan terhadap karat. Sehingga produk yang Anda hasilkan tetap higienis.
Mesin ini merupakan mesin cetusan terbaik dari heavypack untuk merangkul segmen pasar yang lebih luas,. karena mesin ini dapat digunakan untuk pengusaha UMKM maupun skala besar seperti INDUSTRI. Mesin ini memiliki body yang cukup kokoh dan padat dan dilengkapi juga Touch Screen Control yang dapat memanjakan operator dalam pengoprasiannya.
Kemasan sachet merupakan kemasan yang paling banyak beredar di dunia. Dengan ukuran kemasan yang ekonomis membuat banyak orang bisa memungkinkan untuk tertarik / bisa membelinya.
Keunggulan Mesin Sachet Heavypack
Dilengkapi Dengan Teknologi Ultraviolet Yang Akan Menjaga Kesterillan Produk Dan Kemasan Anda ( Model Tertentu ).
Dirancang Serta Dibuat Dengan Penuh Ketelitian Sehingga Menghasilkan Sebuah Mesin Yang Sangat Berkualitas.
Dilengkapi Dengan Teknologi Pendeteksi Benda Photoelectric Yang Akan Mendeteksi Keberadaan Kemasan.
Terdapat Sensor Pendeteksi Logo Yang Akan Mendeteksi Apakah Logo Sudah Tercetak Pada Kemasan.
Dilengkapi Dengan Teknologi Pengaturan Otomatis Yang Akan Mengoptimalkan Proses Pengisian.
Ukuran Kantong, Volume Isi, Dan Kecepatan Proses Pengisian Dapat Anda Atur Dengan Mudah.
Dilengkapi Dengan Sistem Pengoperasian Berbasis Layar ( Display ) Yang Mudah.
Dibuat Dari Bahan Material Stainless Steel Anti Karat Berstandar Food Grade.
Variasi Model Mesin Sangat Banyak Menyesuaikan Kebutuhan Anda.
Dilengkapi Dengan Pengatur Suhu Dan Penghitung Produk.
Hemat Energi Dan Ramah Lingkungan.
Mesin Bergaransi.
Cara Menggunakan Mesin Sachet Heavypack
Persiapkan produk yang akan anda kemas dan media kemasan yang akan anda gunakan.
Pasangkan Media / Kemasan yang akan anda gunakan pada tempat yang telah disediakan.
Masukkan produk anda ke corong atau tempat yang telah disediakan.
Atur Mesin sesuai kebutuhan pengemasan, atau bisa memakai pengaturan otomatis.
Setelah Mesin Pengemas Sachet Anda atur, anda dapat mulai menjalankan proses pengemasan.
Selanjutnya Produk anda akan otomatis terkemas dan tersegel rapat dalam wadah kemasan.
Produk anda juga akan sekaligus terpotong dari rangkaian atasnya, anda juga bisa mengatur untuk tidak otomatis terpotong.
Produk anda siap untuk dipasarkan atau dipacking lagi ke dalam kardus menggunakan Mesin Packing Kardus
LJS 300 atau LJS300 merupakan mesin terbaru milih heavypack yang terlah di distribusikan di indonesia sejak 22 - Februari - 2022. Mesin ini di khususkan untuk pengemasan sachet pada produk Granule, Butiran, Biji-bijian Dan Semi Powder Seperti Gula Pasir, Gula Bubuk, Kopi, Kacang, Bumbu MAsakan, Biji kemiri, Kemiri Bubuk, Dan Masih banyak lagi,. Mesin ini pun terbuat dari bahan stainless steel yang juga mudah untuk dibersihkan. Keunggulan dari mesin berbahan stainless steel juga tahan terhadap karat. Sehingga produk yang Anda hasilkan tetap higienis.
Mesin ini merupakan mesin cetusan terbaik dari heavypack untuk merangkul segmen pasar yang lebih luas,. karena mesin ini dapat digunakan untuk pengusaha UMKM maupun skala besar seperti INDUSTRI. Mesin ini memiliki body yang cukup kokoh dan padat dan dilengkapi juga Touch Screen Control yang dapat memanjakan operator dalam pengoprasiannya.
Kemasan sachet merupakan kemasan yang paling banyak beredar di dunia. Dengan ukuran kemasan yang ekonomis membuat banyak orang bisa memungkinkan untuk tertarik / bisa membelinya.
Keunggulan Mesin Sachet Heavypack
Dilengkapi Dengan Teknologi Ultraviolet Yang Akan Menjaga Kesterillan Produk Dan Kemasan Anda ( Model Tertentu ).
Dirancang Serta Dibuat Dengan Penuh Ketelitian Sehingga Menghasilkan Sebuah Mesin Yang Sangat Berkualitas.
Dilengkapi Dengan Teknologi Pendeteksi Benda Photoelectric Yang Akan Mendeteksi Keberadaan Kemasan.
Terdapat Sensor Pendeteksi Logo Yang Akan Mendeteksi Apakah Logo Sudah Tercetak Pada Kemasan.
Dilengkapi Dengan Teknologi Pengaturan Otomatis Yang Akan Mengoptimalkan Proses Pengisian.
Ukuran Kantong, Volume Isi, Dan Kecepatan Proses Pengisian Dapat Anda Atur Dengan Mudah.
Dilengkapi Dengan Sistem Pengoperasian Berbasis Layar ( Display ) Yang Mudah.
Dibuat Dari Bahan Material Stainless Steel Anti Karat Berstandar Food Grade.
Variasi Model Mesin Sangat Banyak Menyesuaikan Kebutuhan Anda.
Dilengkapi Dengan Pengatur Suhu Dan Penghitung Produk.
Hemat Energi Dan Ramah Lingkungan.
Mesin Bergaransi.
Cara Menggunakan Mesin Sachet Heavypack
Persiapkan produk yang akan anda kemas dan media kemasan yang akan anda gunakan.
Pasangkan Media / Kemasan yang akan anda gunakan pada tempat yang telah disediakan.
Masukkan produk anda ke corong atau tempat yang telah disediakan.
Atur Mesin sesuai kebutuhan pengemasan, atau bisa memakai pengaturan otomatis.
Setelah Mesin Pengemas Sachet Anda atur, anda dapat mulai menjalankan proses pengemasan.
Selanjutnya Produk anda akan otomatis terkemas dan tersegel rapat dalam wadah kemasan.
Produk anda juga akan sekaligus terpotong dari rangkaian atasnya, anda juga bisa mengatur untuk tidak otomatis terpotong.
Produk anda siap untuk dipasarkan atau dipacking lagi ke dalam kardus menggunakan Mesin Packing Kardus
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
