Spesifikasi
| Power Supply (V-Hz-kW) | 220-50/60-2.2 |
|---|---|
| Sealing Diameter (mm) | 20-100 |
| Capacity (pcs/minute) | 0-50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Automatic L-Type Sealing Machinet Plastik Kotak HP / Buku / Majalah DQL-5545S
Automatic L-type Sealing DQL-5545G atau DQL 5545G adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk membungkus produk dengan rapi dengan menggunakan plastik PE agar lebih kuat dan rapi dengan begitu tidak perlu merapihkan secara manual lagi, dan di dukung oleh mesin shrink yang dapat mengatur tingkat penyusutannya yaitu Mesin Shrink dengan begitu produk anda seperti buku, majalah, kotak hp, tisue atau lainnya tidak perlu lagi untuk di rapihkan secara manual.
Mesin L-Type Sealing adalah salah satu mesin yang sedang hitz di kalangan industri produk buku dan botol ataupun kaleng seperti Buku tulis Sidu, Botol Minuman, ataupun Kaleng minuman cap kaki 3.
L-type Sealing adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk membungkus produk dengan rapi dengan menggunakan plastik PE agar lebih kuat dan rapi.
Dengan rancang bangun dan detail perhitungan yang prima, membuat Mesin Sleeve Dan Mesin Shrink dapat membantu dengan sangat akurat. mesin ini bisa berjalan otomatis yang pastinya dapat membuat produksi anda meningkat serta membantu proses produksi anda
Jadi anda tidak perlu bersusah payah atau bingung memikirkan bagaimana cara packing produk anda apalagi sampai bingung memikirkan untuk menambah tenaga kerja untuk merapihkan dan untuk packing produk anda, karena sudah terjamin mempunyai keakuratan yang sangat tinggi dan kerapihan yang tinggi.
Automatic L-type Sealing DQL-5545G atau DQL 5545G adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk membungkus produk dengan rapi dengan menggunakan plastik PE agar lebih kuat dan rapi dengan begitu tidak perlu merapihkan secara manual lagi, dan di dukung oleh mesin shrink yang dapat mengatur tingkat penyusutannya yaitu Mesin Shrink dengan begitu produk anda seperti buku, majalah, kotak hp, tisue atau lainnya tidak perlu lagi untuk di rapihkan secara manual.
Mesin L-Type Sealing adalah salah satu mesin yang sedang hitz di kalangan industri produk buku dan botol ataupun kaleng seperti Buku tulis Sidu, Botol Minuman, ataupun Kaleng minuman cap kaki 3.
L-type Sealing adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk membungkus produk dengan rapi dengan menggunakan plastik PE agar lebih kuat dan rapi.
Dengan rancang bangun dan detail perhitungan yang prima, membuat Mesin Sleeve Dan Mesin Shrink dapat membantu dengan sangat akurat. mesin ini bisa berjalan otomatis yang pastinya dapat membuat produksi anda meningkat serta membantu proses produksi anda
Jadi anda tidak perlu bersusah payah atau bingung memikirkan bagaimana cara packing produk anda apalagi sampai bingung memikirkan untuk menambah tenaga kerja untuk merapihkan dan untuk packing produk anda, karena sudah terjamin mempunyai keakuratan yang sangat tinggi dan kerapihan yang tinggi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
