Orientalmotor Induction Motor 7IK200VJS3T2 Series

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)110
Output Power (W)200
Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m)3-phase 200V/50Hz: 1690; 3 -phase 200V/60Hz: 1410
Rated Torque/Rated Speed (Motor Shaft) (mN.m/(rpm))Three-phase 200V/50Hz: 1350/1420; Three-phase 200V/60Hz: 1130/1700
Shaft/Gear TypeParallel shaft Combination type
Time RatingContinue
TypeWith terminal box
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A)Three-phase 200/50/1.10; Three-phase 200/60/1.00

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor, gearhead,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan