Orientalmotor Induction Motor 7IK200VES3T2 Series

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)110
Output Power (W)200
Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m)3-phase 220V/50Hz: 1690; 3 -phase 220V/60Hz: 1410; 3 -phase 230V/50Hz: 1690; 3 -phase 230V/60Hz: 1410; 3 - phase 240V/50Hz: 1690 : 1410
Shaft/Gear TypeParallel shaft Combination type
Time RatingContinue
TypeWith terminal box
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A)Three-phase 220/50/1.00; Three-phase 220/60/0.90; Three-phase 230/50/1.02; Three-phase 230/60/0.89; Three-phase 240/50/1.06; Three-phase 240/60/0.90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor, gearhead,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan