Orientalmotor Induction Motor 5IK60KF Series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Electromagnetic BrakeWithout
Output Power (W)60
Frame Size (mm)90
Capacitance (μF)16
TypeLead Wire Type
Time RatingContinuous
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A)Single-phase 110VC/60/1.09; Single-phase 115VC/60/1.09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan