Orientalmotor Induction Motor 5IK100VA Series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)90
Output Power (W)100
Shaft/Gear TypeRound shaft type
Time RatingContinue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan