Orientalmotor Induction Motor 4IK30VGV Series

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)80
Output Power (W)30
TypeWith terminal box
Shaft/Gear TypeToothed shaft type
Time RatingContinue
Direction of RotationIt depends on the combined gearhead.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait