Orientalmotor Induction Motor 4IK25A Series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)80
Overheat Protector TypeThermal protector (automatic reset type)
Shaft MaterialIron
Electromagnetic BrakeNone
Output Power (W)25
Shaft/Gear TypeRound shaft type
Time RatingContinue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan