Orientalmotor Induction Motor 2IK6A Series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)60
Overheat Protector TypeImpedance protect
Shaft MaterialIron
Electromagnetic BrakeNone
Output Power (W)6
Shaft/Gear TypeRound shaft type
Time RatingContinue
TypeLead

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor, capacitor, capacitor cap, instruction manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan