Orientalmotor Compact Linear Actuator DRS2 Series

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)42
TypeType with guide
Lead (mm)2
Stroke (mm)40
GuideYes
Installed MotorαSTEP AZ series
Ball Screw TypePrecision
Cable OrientationLeft direction
Dynamic Allowable Moment (N m)M P : 1.3; M Y : 1.0; M R : 2.5
Electromagnetic BrakeNone
Static Permissible Moment (N m)M P : 1.3; M Y : 1.0; M R : 2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan