NC Circular Wire Brush (Sikat Kawat Piring)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Size (inch)6
Thickness (mm)25
Hole (mm)25
Rotation Speed (rpm)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan