MIHOHOGU Dial Test Indicator Gauge (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.01
Length (cm)±8
Diameter (cm)±3
Contact Point Length (cm)±1.5
Dial Type and Reading0-40-0 balanced inch and 0-25-0 balanced metric readings
Measuring Range (mm) 0 to 0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini berfungsi untuk mengukur kerataan permukaan suatu benda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan