Orientalmotor AC Propeller Fan MRW Series (Kipas Baling-Baling)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Size (mm)180-110 thickness
TypeSingle fan
Working Voltage Range±10%
Additional FunctionRotational drop alarm Reed type
Alarm Action Rotation Speed (rpm)1800±300
Alarm Output FormatRelay output
BearingBall bearing
Connection FormTerminal block
Output StateNormal rotation: Contact OFF ; Alarm output: Contact ON
Overheat ProtectionBuilt-in thermal protector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Fan, capacitor, capacitor cap, instruction manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan