Orientalmotor 5-Phase Stepping Motor CSK Series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)42
TypeStandard
Connection Cable TypeLead wire method
Basic Step Angle (°)0.72
2 Phase/5 Phase5 phase
Rated Current (A/Phase)0.75
Recommended Driver Product NameCVD507BR-K , CVD507B-K , CVD507-K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan