NIPPON PAINT Wall Paint Platone PVA 20kg (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Theoretical Spread (m²)10 - 12
Size (kg)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PLATONE PVA adalah cat tembok interior yang berkualitas dengan bahan dasar vinyl akrilik. PLATONE PVA hadir dengan pilihan warna yang menarik dan lapisan yang halus dan tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar), cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dll; baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.
Spesifikasi
Jenis Cat : Kopolimer vinyl akrilik.
Tekstur : Matt.
Warna : Putih dan berbagai warna.
Specific Gravity (25°C) : 1.57 - 1.67 Kg/L.
Non Volatile : 60 - 65%.
Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m2/kg/lapis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait