CKE Canopy Exhaust Fan (Kipas Canopy)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Size (inch)24
Power (W)1100
Voltage (V)380
Speed (rpm)1400
Air Volume (cm³/h)14000
Pressure (PA)200
Dimensions (WxLxH) (cm)86x115x86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AFD-HWEX-600

Canopy fan/ eksos kanopi/ kanopi dapur/ ventilasi dapur. kipas hisap dapur/ exhaust horeka/ box fan digunakan untuk membuang asap di dapur restoran. Produk ini sangat cocok diaplikasikan pada central fan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan