DITENS Bench Scale

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Resolution (g)10
Size (mm)400x500
Plate MaterialStainless Steel Plate
Size (kg)75
Power Supply (V AC)110/220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Accuracy & Precisi of Indicator
- Six button operation
- Super- bright red LED display 3cm high, 5 digit
- Full front-panel digital calibration set up capacity, and accuracy.
- AC/DC 90-250V/50-60 Hz adapter (supplied).
- Selectable capacity from 600 gr to 100 tons
(or 2 lb 999.99 lb).
- Driver up to Beach OHM load cells.
- Coated-paint steel enclosure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait