LEGION Roda PU

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
MaterialPU
Tread Width (D) (mm)150
Tread Width (mm)50
Load Height (mm)185
Plate Size Dimension (mm)114x98
Plate Size (mm)11
Load Capacity (kg)430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait