LEGION Roda Karet

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
MaterialBlack Rubber
Tread Width (D) (mm)75
Tread Width (mm)25
Load Height (mm)92
Plate Size Dimension (mm)81x68
Plate Size (mm)10.3x4
Load Capacity (kg)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait