Mowilex Cendana Wall Paint Interior 25kg (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (kg)25
The Final ResultMatt
SolventWater
Dilution (%)10-20 Brush & Roller / 20-25 Spray Tool
Application ToolsBrush, Roller, Spray Tool
Spreading Power6-8 m2/Kg per layer & 9-11 m2/L per layer
No. of Layers2-3 Layers
Painting Time Lapse2 hours or 1 night to get good results

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CENDANA INTERIOR PAINT adalah cat yang terbuat dari bahan dasar air dengan tampilan akhir halus dan tidak mengkilap (matt). Cat CENDANA INTERIOR PAINT mampu menghasilkan tampilan untuk ruang bagian dalam (interior) rumah Anda terlihat indah dan menawan.
Description
CENDANA INTERIOR PAINT is a water-based paint with a smooth and matte finish. CENDANA INTERIOR PAINT paint is able to make the interior of your home look beautiful and charming.
Fitur
ULTRA LOW VOC
Sangat rendah kandungan VOC sehingga aman bagi kesehatan

WIDE COVERAGE
Daya sebar luas sehingga pemakaian cat menjadi irit.

GOOD COLOR PROTECTION
Ribuan pilihan warna ceran dan tahan lama

NO LEAD & MERCURY
Tidak mengandung bahan berbahaya seperti timbal dan merkuri

SINGAPORE GREEN LABEL
Memiliki sertifikat Singapore Green Label
Feature
ULTRA LOW VOC
Very low VOC content so it is safe for health

WIDE COVERAGE
Wide spread power so that the use of paint becomes economical.

GOOD COLOR PROTECTION
Thousands of bright and durable color options

NO LEAD & MERCURY
Does not contain hazardous materials such as lead and mercury

SINGAPORE GREEN LABEL
Have a Singapore Green Label certificate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan