Mowilex Cendana Wall Paint Antibacterial 5kg (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Size (kg)5
The Final ResultMatt
SolventWater
Dilution (%)10-20 Brush & Roller / 20-25 Spray Tool
Application ToolsBrush, Roller, Spray Tool
Spreading Power6-8 m2/Kg per layer & 9-11 m2/L per layer
No. of Layers2-3 Layers
Painting Time Lapse2 hours or 1 night to get good results

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CENDANA ANTIBACTERIAL adalah cat yang terbuat dari bahan dasar air dengan fitur anti bakteri yang mampu melindungi ruangan rumah dari bakteri. Cat CENDANA ANTIBACTERIAL sangat cocok untuk kamar tidur, terutama kamar tidur anak ataupun bayi.
Fitur
ANTI BACTERIAL
Dengan Teknologi Silver Ion AG+ mampu basmi 99.9% bakteri dan virus

ULTRA LOW VOC
Sangat rendah kandungan VOC sehingga aman bagi kesehatan

WIDE COVERAGE
Daya sebar luas sehingga pemakaian cat menjadi irit.

FUNGUS ALGAE RESISTANT
Tahan dari jamur

EASY TO CLEAN
Mudah di bersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait