WIM AC Arc Welder Machine

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Welding Current Range (A)85-500
Input Power (kVA)42.5
Input Voltage (V)380
Duty Cycle (%)60
Weldable Electrode (mm)2.6-8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan