TOYO Hoist Wire Rope Pulling Hoist 5.4T (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Capacity (t)5.4
Wire Rope Length (m)20
Wire Rope Diameter (mm)20
Safety Factor4:1
Wire Rope Safety Factor Load Capacity5
Max. Travelling Load (kg)8100
Dimension C (mm)280
Dimension A (mm)930
Dimension B (mm)390
Dimension E (mm)150
Dimension L1 (mm)692
Dimension L2 (mm)1200
Dimensions d (mm)116

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan