TOYO Hoist Wire Rope Pulling Hoist 0.8T (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Capacity (t)0.8
Wire Rope Length (m)20
Wire Rope Diameter (mm)8.3
Safety Factor4:1
Wire Rope Safety Factor Load Capacity5
Max. Travelling Load (kg)1200
Dimension C (mm)168
Dimension A (mm)426
Dimension B (mm)235
Dimension E (mm)64
Dimension L2 (mm)800
Dimensions d (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan