POWERTEC Pulley Iron Steel

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Capacity (kg)450
Sheave Size (mm)89
Rope Diameter (mm)13 (1/2inch)
Sheave Columns1 Sheave
Head TypeSwivel Eye

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan