POWERTEC Container Hook

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Working Load Limit (t)12.5
Dimension A (mm)46
Dimension H (mm)166
Dimension R (mm)60
Breaking Load (t)50
Dimension D (mm)25
Dimension E (mm)48
Dimension L (mm)265
Dimensions d (mm)70
Dimensions h (mm)25
Dimensions m (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan