Oval Flowpet 5G Dedicated Strainer For Both Water And Oil

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Nominal Diameter (mm)20
Operating Temperature Range (°C)0 to 150
Maximum Working Pressure (MPa)1.18
MaterialBody FC250, Net SUS304
ColorOrange

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The strainer protects the FLOWPET-EG from foreign substances such as dust and prevents troubles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan