Spesifikasi
| Size (kg) | 5 |
|---|---|
| Texture | Flat |
| Dilution | Thinner Lacquer |
| Application Method | Pisau Khusus (kape) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Melamic Wood Filler adalah dempul yang terbuat dari campuran resin nitroselulosa dan pigmen warna pilihan. Dempul ini digunakan untuk mengisi pori-pori dan lubang-lubang kecil pada kayu serta memperbaiki permukaan kayu yang tidak rata. Melamic Wood Filler ini cepat kering, membuat kayu lebih mudah diamplas, membantu memberikan warna pada kayu serta menonjolkan serat kayu. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.
- Cepat kering hanya dalam 15 menit
- Mudah diamplas membuat kayu lebih mudah diamplas sehingga permukaan lebih halus dan rata
- Daya Tutup pori-pori kayu yang baik. Menutup pori-pori kayu dengan sempurna
- Lebih menonjolkan serat kayu akan lebih terlihat.
Aplikasi Data
- Pengenceran : Nipsea Serbaguna Thinner/Nippe Thinner
- Aplikasi : Kape.
- Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 15 menit, Kering Keras : 30 menit.
- Interval Pengecatan Berikutnya : 1 jam,
Keunggulan :
- Menutup pori-pori pada permukaan kayu & rotan
- Meratakan permukaan kayu yang tidak rata
- Menutup lubang yang lebar pada kayu
- Cepat kering hanya dalam 15 menit
- Mudah diamplas membuat kayu lebih mudah diamplas sehingga permukaan lebih halus dan rata
- Daya Tutup pori-pori kayu yang baik. Menutup pori-pori kayu dengan sempurna
- Lebih menonjolkan serat kayu akan lebih terlihat.
Aplikasi Data
- Pengenceran : Nipsea Serbaguna Thinner/Nippe Thinner
- Aplikasi : Kape.
- Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 15 menit, Kering Keras : 30 menit.
- Interval Pengecatan Berikutnya : 1 jam,
Keunggulan :
- Menutup pori-pori pada permukaan kayu & rotan
- Meratakan permukaan kayu yang tidak rata
- Menutup lubang yang lebar pada kayu
Fitur
1. Mudah digunakan2. Mudah diamplas
3. Cepat kering
4. Daya tutup baik
Produk Terpopuler
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
