NIPPON PAINT Melamic Colours 5L

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Size (L)5
TextureGloss and Matt
Theoretical Spread (m²)11 - 13
DilutionMelamic Thinner
Application MethodKuas or Spray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Melamic Colour adalah cat finish 2-in-1 kombinasi melamic clear dengan warna woodstain yang menarik untuk kayu dan rotan. Terdiri dari 2 komponen (base dan hardener). Aplikasi akan lebih mudah dan menghemat waktu. Menghasilkan permukaan kayu dengan daya kilap yang tinggi, lapisan keras dan tebal, tahan gores, serta tahan terhadap air dan bahan kimia rumah tangga. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.




Aplikasi Data
- Pengenceran : 0 – 5% Melamic Thinner (kuas), 40-60% Melamic Thinner (spray).
- Aplikasi : Kuas atau spray
- Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 5 menit, Kering Keras : 1 jam.
- Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
- Perbandingan Campuran : Base : Hardener = 9 : 1 (v/v).
- Umur Campuran : 6 jam.
- Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Daya Kilap yang Tinggi
2. Tahan Terhadap Air dan Bahan Kimia Rumah Tangga
3. Ketahanan terhadap Goresan yang Baik
4. Lebih Mudah Diaplikasikan dan Menghemat Waktu
5. Solvent-Based
6. Pilihan Tampilan Akhir Gloss dan Matt
7. Cocok Digunakan untuk Pengecatan Interior dan Eksterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan