Milton Single Phase Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Motor Power (kW)1.5
Voltage (V)110-240
Insulation GradeF
Chain Size (mm)7.1x21
Rating (%)40
Working LeverM3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan