EVO GOLD Evo Roof Atap Genteng Transparant

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ColorClear Transparent
Thickness (mm)0.8
Material100% PVC
Standard Length (mm)830
Effective Length (mm)770
Standard Width (mm)860
Effective Width (mm)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ATAP PENGGANTI SENG
Atap PP Gelombang yang ekonomis dan tidak beracun, memiliki 3 jenis pilihan, Evo Gold Pro adalah salah satu atap kanopi terbaik dan menarik dalam segi design dan fungsi, serta bisa didapatkan dengan harga yang ekonomis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan