CKD AG44 Series Multi-Rex Valve (Direct Acting 3-Way Valve)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)DC24
Port SizeRc 1/4
Connection Diameter (inch)1/4
Pressure Resistance (MPa)25
Material Body and SealBrass and Nitrile Rubber
Maximum Working Pressure (MPa)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan