CEJN Coupler Series 315 eSafe Multi-Link (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
ConnectionG 1/2\" Female thread
Min. Burst Pressure (bar)64
Nominal Flow Diameter (mm)7.5
Temperature Range (°C)-20 ~ +100
MaterialZinc-plated steel/zinc
Maximum Working Pressure (bar)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan