SHAVIV Blade Ceramix Q10

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Right/Left BladeRight
Cutting Part Length (mm)230
ApplicationStraight Edge, Flat Surface
Blade Length (mm)56.2
Blade SeriesQ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double-sided deburring ceramic blade. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan