SHAVIV Blade R30 for BURR-BI

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Blade SeriesR
Right/Left BladeRight
Cutting Part Length (mm)223.2
ApplicationStraight Edge, Sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Produces arc-shaped finish on materials up to 0.63" (16 mm) thick. Use a single R30 for one straight edge, or two blades at once to deburr both edges simultaneously. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan