SHAVIV Blade R10 for BURR- BI

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Right/Left BladeRight
Blade angle (°)50
Diameter (mm)14.2
Min. Cutting Diamater (mm)14.2
Blade Length (mm)14.2
Cutting Length 1st side (mm)radius = 7
ApplicationStraight Edge, Sheets
Blade SeriesR
Cutting Part Length (mm)2radius=10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double-sided, round HSS blade. “A” side deburrs materials with spiral chips; “B” side for powdery chips. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan