SHAVIV Triangular Blade G30 3/8 CARB

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Right/Left BladeRight
Blade angle (°)105
Min. Cutting Diamater (mm)13.9
Cutting Length 1st side (mm)16.9
Cutting Part Length (mm)215.9
ApplicationInner Straight Corners
Blade SeriesG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Solid carbide, 3 cutting corners. Cleans corners and removes radii after machining for smooth flush mating of adjoining faces. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan