SHAVIV Blade G40 Carbide

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Right/Left BladeRight
Blade angle (°)75.3
Blade Length (mm)9.5
Cutting Length 1st side (mm)9.5
Cutting Length 2nd side (mm)9.5
Cutting Part Length (mm)29.52
ApplicationSlot/Keyways
Blade SeriesG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Carbide, 4 cutting corners. For slots up to 0.4” (10 mm) wide. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan