SHAVIV Blade B32 Coated

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Right/Left BladeRight
Blade angle (°)96
Cutting Part Length (mm)28
Blade Length (mm)23
Blade SeriesB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
5 Rotates clockwise & counterclockwise. B30 geometry, PVD Tin Coated Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan