SHAVIV Finishing Rotary Scraper C80

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Right/Left BladeRight
Blade angle (°)60
Min. Cutting Diamater (mm)2.6
Blade Length (mm)45
Cutting Part Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Finishing Rotary Scraper Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.
Feature
Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan