Boss Stop Kontak IP56 Kombinasi 3-Poles 4-Pins Round + Saklar (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Current (A)32
Rated Voltage (V)500
Index ProtectionIP56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Industrial Switchgear
- Socket IP 56
- 4 Round Piins 3 Poles
- Kapasitas arus nominal 32A 250V
- Dust-resistant, WATERproof dan UV
Resistant
- PVC Solvent bonding compatibility
- Safety in operation
- Transparant plastic materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan