SAKURA COLOR PRODUCTS Pigma Micron Black Barrel Anniversary Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (cm)13.5
Width (cm)5.5
Height (cm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BALLPOINT SAKURA PIGMA MICRON BLACK BARREL SET 5 XSDKB-5A
Pigma Micron Limited Edition.
Untuk Merayakan 100 Tahun Sakura Jepang

Nikmati Kepraktisan Dan Performa Dalam Satu Pena Kecil! Pigma Microns Adalah Favorit Untuk Membuat Gambar Detail Dan Karya Kerajinan. Ujung Jarumnya Bekerja Dengan Baik Untuk Seniman, Penulis, Dan Ilustrator. Yang Terbaik Dari Semuanya, Tinta Pigmen Pigma Yang Mengalir Mulus Dan Dipatenkan Dapat Diandalkan, Permanen, Bebas Asam, Dan Berkualitas Arsip.
Tinta Cepat Kering
Tinta Tidak Merembes Melalui Kertas Paling Tipis
Kualitas Tinta Arsip: Tahan Air, Tahan Bahan Kimia Dan Tahan Pudar
Set Termasuk - 005/01/03/05/08 (5 Buah / Set)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait