SAKURA COLOR PRODUCTS Pigma Micron 05 Drawing Pen (Pulpen Kaligrafi)

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp35.900
Spesifikasi
Line Width (mm)0.45
Length (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan