Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 8x8x60 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Soft Pastel Sakura Set 12 Color Nouvel Carre Pastel
Color : White, Gray, Black, Yellow Ocher, Green Gray, Blue Green, Blue Gray, Prussian Blue, Venetian Red, Light Red, Burnt Umber, Brown Ocher
Non toxic - Water soluble - Nouvel Carre Pastel is a semi-hard square.
Balok yang keras yang memiliki sifat seperti pastel tekstur lembut. Carre Pastel halus dan bersih saat disentuh. Pigmen ultra-halus memastikan konsistensi ekstrim dalam aplikasi, tekstur, dan kualitas kerja.
Oleskan langsung ke kertas dan kemudian haluskan dengan menggosok dengan jari atau sikat kaku. Pastel ideal untuk latihan yang dirancang untuk mengembangkan kesadaran warna pada anak-anak.
Color : White, Gray, Black, Yellow Ocher, Green Gray, Blue Green, Blue Gray, Prussian Blue, Venetian Red, Light Red, Burnt Umber, Brown Ocher
Non toxic - Water soluble - Nouvel Carre Pastel is a semi-hard square.
Balok yang keras yang memiliki sifat seperti pastel tekstur lembut. Carre Pastel halus dan bersih saat disentuh. Pigmen ultra-halus memastikan konsistensi ekstrim dalam aplikasi, tekstur, dan kualitas kerja.
Oleskan langsung ke kertas dan kemudian haluskan dengan menggosok dengan jari atau sikat kaku. Pastel ideal untuk latihan yang dirancang untuk mengembangkan kesadaran warna pada anak-anak.
Fitur
- Aplikasi yang sangat halus dan lembut di atas kertas.- Bentuk persegi ( 8 x 8 x 60 mm ) nyaman untuk pekerjaan rinci dan sketsa. Sudut-sudutnya memberikan titik tajam sementara sisi batang memungkinkan goresan lebar.
- Bersih dan mudah digunakan. Pastel tidak akan remuk atau serbuknya menempel di tangan.
- Dalam kombinasi dengan bahan lain seperti warna air, warna tinta atau warna akrilik, hasil yang sangat unik dan berbeda sangat menyenangkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
