Jaindo Steel U-Shaped Gutter Galvalume (Talang Bentuk U)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Thickness(mm)0.3
Length(m)3
Dimension(cm)11.5x12x2.5
MaterialGalvalume
Thickness (mm)0.28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan