Amprobe Low Current Clamp on Ammeter

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Display4000 Count
Resolution (mA)1 in 4 A range, 10 in 40 A range
Basic Accuracy± 1.3% + 5 digits
Frequency Range (Hz)40 to 400 in AC
Measuring Range (A)0-40 DC or AC pk
Autoranging (A)4 / 40
Power Supply9 V, Alkaline Battery PP3, NEDA 1604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Precise low current measurement
1 mA resolution
Data hold
Auto power off
Auto zero button to zero display for DC
CAT III 300 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan