FLUKE Doubel Banana Plug Kit

Sebelum PPN:
Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
5 pair (red, black) of double 4 mm banana plugs
Each plug has 3.1 mm holes for mounting wires and components
Brass plugs/jack, beryllium copper springs
30 V rms or 60 V DC, 15 A
One year warranty

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan