Non Brand Pipa AC (Pipa AC)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Pipe Size (inch)3/8+5/8
Thickness (mm)0.8
Pipe Length (m)20
Use forAC cassette, floor, duct 3-6PK
StandardJIS (Japan International Standard)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa JIS (Japan International Standard)
Ukuran 3/8x5/8inch tebal 0.80 mm - 0.80 mm
Untuk pemasangan ac cassette, floor, atau duct 3 PK - 6 PK
1 Roll @20 mtr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait